Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 275mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 275mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 275mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 275mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645289414
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     471-0275-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645289414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
275 mm
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
- / 275mm
Temp. max. Celsius:
270
Überdruck:
0,060 bar
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
287 mm
Biegeradius:
64 mm
Gewicht:
1,540 kg/m
Temp. min. Celsius:
-150
Unterdruck:
0,015 bar
Weitere Suchbegriffe: Klemmprofilschlauch, abluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.359,85*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 453,28334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.564,38*
€ 1.861,61
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.536,95*
€ 1.828,97
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.450,52*
€ 1.726,12
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.404,72*
€ 1.671,62
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.359,85*
€ 1.618,22
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.