Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig, chemikalienbeständig; Ø 180mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig, chemikalienbeständig; Ø 180mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471
Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig, chemikalienbeständig; Ø 180mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471
Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig, chemikalienbeständig; Ø 180mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471
Artikel-Nr.:
     3551-47101800000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     471-0180-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645288899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
44 mm
Durchmesserbereich:
7" / 178-180mm
Marke:
CP
Ø-Innen:
180 mm
Temp. max. Celsius:
270
Temp. min. Celsius:
-150
Überdruck:
0,095 bar
Unterdruck:
0,030 bar
Länge_m:
6 m
Medium:
Staub | Gas
Ø-Außen:
192 mm
Gewicht:
1,020 kg/m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 143,35334*
€ 156,65334*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 150,63*
€ 163,13*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 172,12667*
€ 184,56667*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 172,82*
€ 185,99*
2 Tage
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 171,43*
€ 185,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 156,65334*
€ 186,41747
pro Meter
ab 6 Meter
€ 155,62334*
€ 185,19177
pro Meter
ab 15 Meter
€ 150,60334*
€ 179,21797
pro Meter
ab 30 Meter
€ 147,87334*
€ 175,96927
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 143,35334*
€ 170,59047
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 469,96002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.