Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 160mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 160mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 160mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 160mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645288653
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     471-0160-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645288653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
40 mm
Gewicht:
0,910 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Unterdruck:
0,035 bar
Ø-Innen:
160 mm
Ø-Außen:
172 mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-150
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Länge_m:
3 m
Temp. max. Celsius:
270
Überdruck:
0,105 bar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,68*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 208,56* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 694,86*
€ 826,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 685,42*
€ 815,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 659,15*
€ 784,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 642,56*
€ 764,65
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 625,68*
€ 744,56
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.