Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 150mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 150mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 150mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Absaugschlauch (bis +270°C), hoch chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig; Ø 150mm; L:3m; CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501403608
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     471-0150-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645288516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
38 mm
Ø-Außen:
162 mm
Temp. min. Celsius:
-150
Medium:
Gas | Staub
Länge_m:
3 m
Überdruck:
0,110 bar
Gewicht:
0,860 kg/m
Marke:
CP
Ø-Innen:
150 mm
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Temp. max. Celsius:
270
Unterdruck:
0,040 bar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 198,61*
€ 205,49334*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 200,29*
€ 207,20*
1 Tag
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 210,10*
€ 210,10*
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 205,07334*
€ 212,06667*
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 193,99334*
€ 218,71334*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 205,49334*
€ 244,53707
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 198,61*
€ 236,3459
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 198,61* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 616,48002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.