Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 1000mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 1000mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 1000mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 1000mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645284426
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     467-1000-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645284426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch bei Funkenflug und Schweißspritzern, (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • extrem hitzebeständig
  • schwerentflammbar
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Marke:
CP
Medium:
Staub | Gas
Durchmesserbereich:
- / 1000mm
Temp. max. Celsius:
280
Überdruck:
0,015 bar
Ø-Außen:
1012 mm
Biegeradius:
208 mm
Temp. min. Celsius:
-70
Gewicht:
6,110 kg/m
Ø-Innen:
1000 mm
Länge_m:
6 m
Unterdruck:
0,001 bar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.665,61*
  
Preis gilt ab 60 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 1.706,39*
€ 2.030,60
pro Meter
ab 12 Meter
€ 1.694,57*
€ 2.016,54
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1.668,93*
€ 1.986,03
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1.665,61*
€ 1.982,08
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.