Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 1000mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 1000mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 1000mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 1000mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645284419
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     467-1000-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645284419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch bei Funkenflug und Schweißspritzern, (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • extrem hitzebeständig
  • schwerentflammbar
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-70
Gewicht:
6,110 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Unterdruck:
0,001 bar
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
1000 mm
Überdruck:
0,015 bar
Durchmesserbereich:
- / 1000mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
280
Biegeradius:
208 mm
Ø-Außen:
1012 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.087,02*
  
Preis gilt ab 10 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 2.029,00667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 6.390,85*
€ 7.605,11
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 6.318,59*
€ 7.519,12
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 6.150,59*
€ 7.319,20
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6.087,02*
€ 7.243,55
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.