Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 600mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 600mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 600mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 600mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645284327
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     467-0600-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645284327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch bei Funkenflug und Schweißspritzern, (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • extrem hitzebeständig
  • schwerentflammbar
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Temp. max. Celsius:
280
Überdruck:
0,038 bar
Unterdruck:
0,002 bar
Durchmesserbereich:
- / 600mm
Marke:
CP
Gewicht:
3,680 kg/m
Ø-Außen:
612 mm
Länge_m:
6 m
Medium:
Staub | Gas
Biegeradius:
128 mm
Ø-Innen:
600 mm
Temp. min. Celsius:
-70
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.735,50002*
  
Preis gilt ab 10 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 955,91667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 5.991,53004*
€ 7.129,92075
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 5.947,90002*
€ 7.078,00102
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 5.795,26002*
€ 6.896,35942
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 5.735,50002*
€ 6.825,24502
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.