Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 500mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 500mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 500mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 500mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645284297
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     467-0500-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645284297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch bei Funkenflug und Schweißspritzern, (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • extrem hitzebeständig
  • schwerentflammbar
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
512 mm
Gewicht:
3,070 kg/m
Länge_m:
6 m
Biegeradius:
108 mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-70
Durchmesserbereich:
- / 500mm
Ø-Innen:
500 mm
Temp. max. Celsius:
280
Überdruck:
0,042 bar
Unterdruck:
0,003 bar
Medium:
Gas | Staub
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.850,07*
  
Preis gilt ab 10 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 808,345* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 5.097,46002*
€ 6.065,97742
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 5.056,39002*
€ 6.017,10412
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 4.909,22004*
€ 5.841,97185
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 4.850,07*
€ 5.771,5833
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.