Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 350mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 350mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 350mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 350mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645284181
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     467-0350-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645284181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch bei Funkenflug und Schweißspritzern, (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • extrem hitzebeständig
  • schwerentflammbar
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Überdruck:
0,055 bar
Unterdruck:
0,006 bar
Ø-Innen:
350 mm
Temp. min. Celsius:
-70
Länge_m:
6 m
Ø-Außen:
362 mm
Biegeradius:
78 mm
Durchmesserbereich:
- / 350mm
Marke:
CP
Medium:
Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
280
Gewicht:
2,160 kg/m
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2.629,94*
€ 2.795,60*
9 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3.089,82*
€ 3.257,80*
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3.209,18*
€ 3.382,75*
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.795,60*
€ 3.326,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.764,79*
€ 3.290,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.682,04*
€ 3.191,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.645,28*
€ 3.147,88
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.629,94*
€ 3.129,63
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 438,32334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.