Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 900mm; L:6m; CP PVC 466 HT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 900mm; L:6m; CP PVC 466 HT
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 900mm; L:6m; CP PVC 466 HT
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 900mm; L:6m; CP PVC 466 HT
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645282934
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     466-0900-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645282934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +120°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 110°C
  • kurzzeitig bis 120°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
912 mm
Gewicht:
3,54 kg/m
Länge_m:
6 m
Durchmesserbereich:
- / 900mm
Marke:
CP
Medium:
Staub | Gas
Ø-Innen:
900 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Biegeradius:
188 mm
Temp. max. Celsius:
110
Überdruck:
0,010 bar
Unterdruck:
0,001 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.583,10*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 263,85* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.818,15*
€ 2.163,60
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.784,11*
€ 2.123,09
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.681,84*
€ 2.001,39
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.630,62*
€ 1.940,44
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.583,10*
€ 1.883,89
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.