Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 800mm; L:6m; CP PVC 466 HT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 800mm; L:6m; CP PVC 466 HT
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 800mm; L:6m; CP PVC 466 HT
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 800mm; L:6m; CP PVC 466 HT
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645282910
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     466-0800-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645282910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +120°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 110°C
  • kurzzeitig bis 120°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
168 mm
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Gewicht:
3,15 kg/m
Medium:
Staub | Gas
Durchmesserbereich:
- / 800mm
Temp. max. Celsius:
110
Überdruck:
0,010 bar
Unterdruck:
0,001 bar
Ø-Außen:
812 mm
Ø-Innen:
800 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.349,37*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 224,895* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.569,33*
€ 1.867,50
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.548,19*
€ 1.842,35
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.450,67*
€ 1.726,30
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.397,99*
€ 1.663,61
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.349,37*
€ 1.605,75
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.