Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 750mm; L:6m; CP PVC 466 HT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 750mm; L:6m; CP PVC 466 HT
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 750mm; L:6m; CP PVC 466 HT
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 750mm; L:6m; CP PVC 466 HT
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645282880
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     466-0750-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645282880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +120°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 110°C
  • kurzzeitig bis 120°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
158 mm
Durchmesserbereich:
- / 750mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
110
Gewicht:
2,96 kg/m
Länge_m:
6 m
Überdruck:
0,015 bar
Unterdruck:
0,001 bar
Ø-Außen:
762 mm
Ø-Innen:
750 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Medium:
Gas | Staub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.234,65*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 205,775* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.447,34*
€ 1.722,33
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.419,86*
€ 1.689,63
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.331,56*
€ 1.584,56
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.283,78*
€ 1.527,70
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.234,65*
€ 1.469,23
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.