Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-46601300000-6 Herst.-Nr.: 466-0130-0000-0000000600 EAN/GTIN: 4049645281906 |
| | |
|
| | |
| PVC Klemmprofilschlauch, (bis +120°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Schweißrauchabsaugung
- Absaugarm
Eigenschaften: - gewebeverstärkt
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar
- sehr gut hitzebeständig
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -10°C bis 110°C
- kurzzeitig bis 120°C
Weitere Informationen: | | Durchmesserbereich: | - / 130mm | Temp. max. Celsius: | 110 | Überdruck: | 0,190 bar | Unterdruck: | 0,050 bar | Marke: | CP | Länge_m: | 6 m | Gewicht: | 0,69 kg/m | Ø-Innen: | 130 mm | Biegeradius: | 34 mm | Ø-Außen: | 142 mm | Temp. min. Celsius: | -10 | Medium: | Staub | Gas |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | 6 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 22,77167* | € 27,21167* | | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Box | € 5,99* | ab € 27,76* | € 33,45* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Box | Frei Haus | ab € 28,94* | € 33,55* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Box | Frei Haus | ab € 28,92* | € 33,71* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Box | € 5,59* | ab € 29,38* | € 34,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter | Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 163,27002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|