Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 1000mm; L:3m; CP ARAMID 461


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 1000mm; L:3m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 1000mm; L:3m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 1000mm; L:3m; CP ARAMID 461
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645279798
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-1000-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645279798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 300°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
1000 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Überdruck:
0,015 bar
Unterdruck:
0,001 bar
Biegeradius:
310 mm
Durchmesserbereich:
- / 1000mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
300
Gewicht:
5,380 kg/m
Medium:
Staub
Ø-Außen:
1012 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.370,35*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 1.123,45* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 3.641,48*
€ 4.333,36
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 3.585,71*
€ 4.266,99
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 3.443,25*
€ 4.097,47
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3.383,23*
€ 4.026,04
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 3.370,35*
€ 4.010,72
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.