Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 457mm; L:6m; CP ARAMID 461


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 457mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 457mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 457mm; L:6m; CP ARAMID 461
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645279347
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0457-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645279347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 300°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
457 mm
Überdruck:
0,045 bar
Ø-Außen:
469 mm
Durchmesserbereich:
18" / 457mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
300
Biegeradius:
147 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Medium:
Staub
Gewicht:
2,480 kg/m
Unterdruck:
0,010 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.705,76*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 450,96* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 2.975,56*
€ 3.540,92
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 2.925,96*
€ 3.481,89
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 2.793,41*
€ 3.324,16
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2.734,86*
€ 3.254,48
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2.705,76*
€ 3.219,85
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.