Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 215mm; L:6m; CP ARAMID 461


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 215mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 215mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 215mm; L:6m; CP ARAMID 461
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645278111
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0215-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645278111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 300°C
Weitere Informationen:
Medium:
Staub
Überdruck:
0,110 bar
Ø-Außen:
227 mm
Gewicht:
1,180 kg/m
Unterdruck:
0,030 bar
Durchmesserbereich:
- / 215mm
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Ø-Innen:
215 mm
Temp. max. Celsius:
300
Biegeradius:
75 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.096,01*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 182,66834* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.282,69*
€ 1.526,40
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.266,30*
€ 1.506,90
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.190,54*
€ 1.416,74
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.146,15*
€ 1.363,92
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.096,01*
€ 1.304,25
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.