Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 150mm; L:6m; CP ARAMID 461


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 150mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 150mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 150mm; L:6m; CP ARAMID 461
Artikel-Nr.:
     8685-1201102730
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0150-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645276261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 300°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
150 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Gewicht:
0,830 kg/m
Ø-Außen:
162 mm
Länge_m:
6 m
Überdruck:
0,140 bar
Unterdruck:
0,050 bar
Biegeradius:
55 mm
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
300
Medium:
Staub
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 91,48834*
€ 100,42834*
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 105,53834*
€ 114,58834*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 107,455*
€ 116,415*
2 Tage
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 119,04*
€ 128,26*
2 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 122,04*
€ 132,26*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 100,42834*
€ 119,50972
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 99,10834*
€ 117,93892
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 94,49834*
€ 112,45302
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 92,80834*
€ 110,44192
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 91,48834*
€ 108,87112
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 91,48834* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 602,57004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.