Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 150mm; L:3m; CP ARAMID 461


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 150mm; L:3m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 150mm; L:3m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 150mm; L:3m; CP ARAMID 461
Artikel-Nr.:
     3551-46101500000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0150-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645276230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 300°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
300
Überdruck:
0,140 bar
Biegeradius:
55 mm
Ø-Außen:
162 mm
Ø-Innen:
150 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Gewicht:
0,830 kg/m
Länge_m:
3 m
Unterdruck:
0,050 bar
Medium:
Staub
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 97,15667*
€ 114,67667*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 275,33*
€ 308,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 319,65*
€ 356,78*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 365,97*
€ 406,55*
3 Tage
1
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 445,41*
€ 500,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 114,67667*
€ 136,46524
pro Meter
ab 5 Meter
€ 108,23667*
€ 128,80164
pro Meter
ab 10 Meter
€ 107,44667*
€ 127,86154
pro Meter
ab 500 Meter
€ 97,15667*
€ 115,61644
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 344,03001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.