Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 130mm; L:6m; CP ARAMID 461


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 130mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 130mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 130mm; L:6m; CP ARAMID 461
Artikel-Nr.:
     3551-46101300000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0130-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645275936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 300°C
Weitere Informationen:
Medium:
Staub
Überdruck:
0,215 bar
Unterdruck:
0,075 bar
Durchmesserbereich:
- / 130mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
300
Gewicht:
1,110 kg/m
Ø-Innen:
130 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Biegeradius:
49 mm
Ø-Außen:
142 mm
Länge_m:
6 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 106,23667*
€ 120,71667*
14 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 639,53004*
€ 711,40002*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 638,54*
€ 711,45*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 771,77004*
€ 854,54004*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 120,71667*
€ 143,65284
pro Meter
ab 10 Meter
€ 118,21667*
€ 140,67784
pro Meter
ab 500 Meter
€ 106,23667*
€ 126,42164
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 724,30002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.