Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-46101000000-6 Herst.-Nr.: 461-0100-0000-0000000600 EAN/GTIN: 4049645274182 |
| | |
|
| | |
| Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
- Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften: - Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- vibrationsfest
- sehr gut hitzebeständig
- gute Chemikalienbeständigkeit
- schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
- Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -60°C bis 260°C
- kurzzeitig bis 300°C
Weitere Informationen: | | Biegeradius: | 40 mm | Ø-Außen: | 112 mm | Ø-Innen: | 100 mm | Temp. min. Celsius: | -60 | Gewicht: | 0,860 kg/m | Länge_m: | 6 m | Unterdruck: | 0,120 bar | Marke: | CP | Durchmesserbereich: | 4" / 100-102mm | Medium: | Staub | Temp. max. Celsius: | 300 | Überdruck: | 0,250 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | 6 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 69,355* | € 80,835* | | | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 81,27* | € 98,70* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Meter | € 5,59* | ab € 81,79* | € 99,47* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 80,87* | € 101,21* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 73,23* | € 122,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter | Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 485,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|