Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 80mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 80mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 80mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 80mm; L:5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     3551-46100807500-5
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0080-7500-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645273895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch 5m
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 300°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,920 kg/m
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Marke:
CP
Ø-Innen:
80 mm
Temp. max. Celsius:
300
Unterdruck:
0,200 bar
Biegeradius:
49 mm
Medium:
Gas
Länge_m:
5 m
Überdruck:
0,405 bar
Ø-Außen:
94 mm
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch norres
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 82,186*
€ 94,016*
13 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 414,60*
€ 468,10*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 414,62*
€ 468,14*
4 Tage
1
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 502,35*
€ 566,33*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 94,016*
€ 111,87904
pro Meter
ab 10 Meter
€ 92,896*
€ 110,54624
pro Meter
ab 500 Meter
€ 82,186*
€ 97,80134
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 470,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.