Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 60mm; L:6m; CP ARAMID 461


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 60mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 60mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 60mm; L:6m; CP ARAMID 461
Artikel-Nr.:
     8685-1201102713
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0060-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645273086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 300°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
28 mm
Ø-Außen:
72 mm
Gewicht:
0,730 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
60 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Temp. max. Celsius:
300
Überdruck:
0,480 bar
Unterdruck:
0,320 bar
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Marke:
CP
Medium:
Staub
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 48,17167*
€ 56,31167*
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 50,94*
€ 58,99*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 56,13834*
€ 63,99834*
1 Tag
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 62,68*
€ 70,81*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 64,49667*
€ 72,89667*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 56,31167*
€ 67,01089
pro Meter
ab 10 Meter
€ 53,77167*
€ 63,98829
pro Meter
ab 20 Meter
€ 52,17167*
€ 62,08429
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 48,17167*
€ 57,32429
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 337,87002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.