Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 170mm; L:6m; CP VITON® 459 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 170mm; L:6m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 170mm; L:6m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 170mm; L:6m; CP VITON® 459 EC
Artikel-Nr.:
     8685-1201102640
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     459-0170-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645266422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10⁴ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 210°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
170 mm
Ø-Außen:
182 mm
Unterdruck:
0,040 bar
Biegeradius:
42 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Durchmesserbereich:
- / 170mm
Marke:
CP
Gewicht:
0,990 kg/m
Länge_m:
6 m
Temp. max. Celsius:
210
Überdruck:
0,155 bar
Medium:
Staub | Gas
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 107,005*
€ 117,395*
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 107,24834*
€ 118,16834*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 109,22334*
€ 119,77334*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 111,84*
€ 122,65*
2 Tage
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 120,85*
€ 132,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 117,395*
€ 139,70005
pro Meter
ab 12 Meter
€ 115,575*
€ 137,53425
pro Meter
ab 30 Meter
€ 109,895*
€ 130,77505
pro Meter
ab 60 Meter
€ 107,905*
€ 128,40695
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 107,005*
€ 127,33595
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 704,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.