Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 160mm; L:6m; CP VITON® 459 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 160mm; L:6m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 160mm; L:6m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 160mm; L:6m; CP VITON® 459 EC
Artikel-Nr.:
     334-10131810
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     459-0160-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645266255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10⁴ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 210°C
Weitere Informationen:
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Gewicht:
0,930 kg/m
Überdruck:
0,160 bar
Länge_m:
6 m
Ø-Außen:
172 mm
Ø-Innen:
160 mm
Biegeradius:
40 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Temp. max. Celsius:
210
Unterdruck:
0,045 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 98,65*
€ 98,65*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 102,32834*
€ 105,65334*
11 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 97,79*
€ 116,39*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 120,405*
€ 120,405*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 122,69*
€ 151,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 98,65*
€ 117,39
pro Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 591,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.