Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP VITON® 459 EC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645265326
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     459-0110-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645265326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10⁴ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 210°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
210
Medium:
Staub | Gas
Überdruck:
0,285 bar
Temp. min. Celsius:
-20
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
110 mm
Gewicht:
0,980 kg/m
Ø-Außen:
122 mm
Unterdruck:
0,105 bar
Biegeradius:
30 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,88*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 75,96* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 264,57*
€ 314,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 261,30*
€ 310,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 257,04*
€ 305,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 249,09*
€ 296,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 227,88*
€ 271,18
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.