Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4449080 Herst.-Nr.: 459-0100-0000-0000000600 EAN/GTIN: 4049645265050 |
| | |
|
| | |
| Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften: - Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- sehr gut hitzebeständig
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10⁴ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Biegeradius: | 28 mm | Durchmesserbereich: | 4" / 100-102mm | Marke: | CP | Gewicht: | 0,900 kg/m | Ø-Innen: | 100 mm | Temp. min. Celsius: | -20 | Ø-Außen: | 112 mm | Länge_m: | 6 m | Temp. max. Celsius: | 210 | Überdruck: | 0,300 bar | Unterdruck: | 0,120 bar | Medium: | Gas | Staub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Vitonschlauch, norres absaugschlauch dn100, gewebeschlauch, gewebeschlauch 6m |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 334 | | | | 6 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 62,71* | € 69,23* | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 71,70167* | € 78,78167* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 71,69* | € 79,13* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | pro Meter | € 9,80* | ab € 73,765* | € 80,945* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 81,60* | € 89,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 415,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|