Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 1000mm; L:6m; CP PE 457


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 1000mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 1000mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 1000mm; L:6m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645262554
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-1000-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645262554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
1000 mm
Durchmesserbereich:
- / 1000mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,015 bar
Gewicht:
3,89 kg/m
Unterdruck:
0,001 bar
Medium:
Staub | Gas
Ø-Außen:
1012 mm
Biegeradius:
208 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 223,85667*
€ 223,85667*
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 216,42334*
€ 238,76334*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 266,925*
€ 266,925*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 272,90*
€ 272,90*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 267,43*
€ 274,16*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 223,85667*
€ 266,38944
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (€ 223,85667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 1.343,14002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.