Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 1000mm; L:3m; CP PE 457


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 1000mm; L:3m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 1000mm; L:3m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 1000mm; L:3m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645262523
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-1000-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645262523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
3 m
Durchmesserbereich:
- / 1000mm
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,015 bar
Unterdruck:
0,001 bar
Biegeradius:
208 mm
Ø-Außen:
1012 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Gewicht:
3,89 kg/m
Ø-Innen:
1000 mm
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 229,57667*
€ 229,57667*
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 238,58334*
€ 262,99334*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 272,32*
€ 272,32*
9 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 303,68667*
€ 303,68667*
4 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 397,96*
€ 411,34*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 229,57667*
€ 273,19624
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (€ 229,57667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 688,73001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.