Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 78SRR-4049645261960 Herst.-Nr.: 457-0600-0000-0000000300 EAN/GTIN: 4049645261960 |
| | |
|
| | |
| Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- Asbestentsorgung
- Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften: - Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- geruchs- und geschmacksfrei
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Medium: | Gas | Staub | Durchmesserbereich: | - / 600mm | Länge_m: | 3 m | Marke: | CP | Temp. max. Celsius: | 80 | Überdruck: | 0,025 bar | Unterdruck: | 0,005 bar | Gewicht: | 2,35 kg/m | Ø-Außen: | 612 mm | Biegeradius: | 128 mm | Ø-Innen: | 600 mm | Temp. min. Celsius: | -35 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 78SRR | | | | 3 | | pro Kartonage | € 70,00* | ab € 100,26* | € 112,56* | | | | | | | 11 Tage | | | 3 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 115,89* | € 128,63* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 140,94667* | € 155,59667* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 141,50* | € 155,61* | | | | | 10 Tage | | | 3 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 141,89* | € 156,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 78SRR | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 100,26* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 337,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 78SRR | | Versand: Lager 78SRR | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 70,00* | | ab € 860,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|