Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 400mm; L:6m; CP PE 457 EC


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 400mm; L:6m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 400mm; L:6m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 400mm; L:6m; CP PE 457 EC
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645261403
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0400-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645261403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Marke:
CP
Medium:
Staub | Gas
Gewicht:
1,570 kg/m
Durchmesserbereich:
- / 400mm
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,040 bar
Länge_m:
6 m
Unterdruck:
0,005 bar
Biegeradius:
88 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Ø-Außen:
412 mm
Ø-Innen:
400 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 142,44834*
€ 142,44834*
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 146,47167*
€ 161,79167*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 170,24834*
€ 170,24834*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 172,34*
€ 172,34*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 174,65*
€ 174,65*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 142,44834*
€ 169,51352
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (€ 142,44834* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 854,69004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.