Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 300mm; L:3m; CP PE 457


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 300mm; L:3m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 300mm; L:3m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 300mm; L:3m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645260475
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0300-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645260475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 300mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,060 bar
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
300 mm
Gewicht:
1,18 kg/m
Unterdruck:
0,010 bar
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
312 mm
Biegeradius:
68 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,84334*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 91,16*
€ 108,48
pro Meter
ab 2 Meter
€ 89,72*
€ 106,77
pro Meter
ab 3 Meter
€ 54,29334*
€ 64,60907
pro Meter
ab 5 Meter
€ 50,53334*
€ 60,13467
pro Meter
ab 10 Meter
€ 47,80334*
€ 56,88597
pro Meter
ab 20 Meter
€ 46,55334*
€ 55,39847
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 42,84334*
€ 50,98357
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.