Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 254mm; L:6m; CP PE 457


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 254mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 254mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 254mm; L:6m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     3551-45702540000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0254-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645260284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
10" / 254mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
80
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
254 mm
Überdruck:
0,065 bar
Biegeradius:
59 mm
Ø-Außen:
266 mm
Unterdruck:
0,015 bar
Gewicht:
1,01 kg/m
Medium:
Staub | Gas
Temp. min. Celsius:
-35
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 43,98667*
€ 52,07667*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 264,75*
€ 297,65004*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 268,91004*
€ 303,50004*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 271,62*
€ 304,88004*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 278,88*
€ 313,03*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 52,07667*
€ 61,97124
pro Meter
ab 10 Meter
€ 49,43667*
€ 58,82964
pro Meter
ab 20 Meter
€ 48,91667*
€ 58,21084
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 43,98667*
€ 52,34414
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 312,46002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.