Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 200mm; L:3m; CP PE 457


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 200mm; L:3m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 200mm; L:3m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 200mm; L:3m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645259615
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0200-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645259615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
212 mm
Gewicht:
0,81 kg/m
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Ø-Innen:
200 mm
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,100 bar
Unterdruck:
0,020 bar
Biegeradius:
48 mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-35
Länge_m:
3 m
Medium:
Gas | Staub
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 107,11*
€ 127,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 104,66*
€ 124,55
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 46,93*
€ 55,8467
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,09*
€ 52,4671
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,13*
€ 51,3247
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,98*
€ 49,9562
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,11*
€ 44,1609
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.