Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 180mm; L:6m; CP PE 457


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 180mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 180mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 180mm; L:6m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     3551-45701800000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0180-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645259516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
180 mm
Durchmesserbereich:
7" / 178-180mm
Temp. max. Celsius:
80
Gewicht:
0,94 kg/m
Unterdruck:
0,025 bar
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Biegeradius:
44 mm
Ø-Außen:
192 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Überdruck:
0,110 bar
Medium:
Gas | Staub
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 25,83334*
€ 29,68334*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 25,98*
€ 29,98*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 32,02*
€ 35,90*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 5,99*
ab € 32,12*
€ 36,00*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 32,51*
€ 36,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 29,68334*
€ 35,32317
pro Meter
ab 12 Meter
€ 28,75334*
€ 34,21647
pro Meter
ab 30 Meter
€ 28,13334*
€ 33,47867
pro Meter
ab 60 Meter
€ 27,53334*
€ 32,76467
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,83334*
€ 30,74167
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 178,10004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.