Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-45701501003-3 Herst.-Nr.: 457-0150-1003-0000000300 EAN/GTIN: 4049645258977 |
| | |
|
| | |
| Elektrisch leitfähiger Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Absaugarm
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften: - Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Durchmesserbereich: | 6" / 150-152mm | Temp. max. Celsius: | 80 | Unterdruck: | 0,035 bar | Ø-Außen: | 162 mm | Gewicht: | 0,820 kg/m | Ø-Innen: | 150 mm | Marke: | CP | Medium: | Gas | Staub | Länge_m: | 3 m | Biegeradius: | 38 mm | Temp. min. Celsius: | -35 | Überdruck: | 0,120 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | 11 Tage | | | 3 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 45,10667* | € 56,44667* | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 9,80* | ab € 134,72* | € 160,20* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 165,37* | € 187,53* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 169,48002* | € 195,11001* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 7,99* | ab € 173,88* | € 196,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 169,34001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|