Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 125mm; L:6m; CP PE 457 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 125mm; L:6m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 125mm; L:6m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 125mm; L:6m; CP PE 457 EC
Artikel-Nr.:
     3551-45701251003-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0125-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645258526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
34 mm
Medium:
Gas | Staub
Länge_m:
6 m
Ø-Außen:
137 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Gewicht:
1,000 kg/m
Ø-Innen:
125 mm
Unterdruck:
0,060 bar
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,195 bar
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Marke:
CP
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 39,24334*
€ 44,84334*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 50,065*
€ 55,835*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 50,76*
€ 56,81*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 51,07*
€ 57,06*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 52,61*
€ 58,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 44,84334*
€ 53,36357
pro Meter
ab 12 Meter
€ 43,91334*
€ 52,25687
pro Meter
ab 30 Meter
€ 42,11334*
€ 50,11487
pro Meter
ab 60 Meter
€ 41,21334*
€ 49,04387
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,24334*
€ 46,69957
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 269,06004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.