Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-45701251003-3 Herst.-Nr.: 457-0125-1003-0000000300 EAN/GTIN: 4049645258502 |
| | |
|
| | |
| Elektrisch leitfähiger Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Absaugarm
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften: - Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Biegeradius: | 34 mm | Temp. min. Celsius: | -35 | Medium: | Staub | Gas | Durchmesserbereich: | 5" / 125-127mm | Marke: | CP | Temp. max. Celsius: | 80 | Überdruck: | 0,195 bar | Länge_m: | 3 m | Ø-Außen: | 137 mm | Ø-Innen: | 125 mm | Gewicht: | 1,000 kg/m | Unterdruck: | 0,060 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | 10 Tage | | | 3 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 41,31* | € 51,33* | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 9,80* | ab € 122,87* | € 144,97* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 150,22* | € 174,87* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 154,52001* | € 179,92002* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 7,99* | ab € 155,99* | € 179,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 153,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|