Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 125mm; L:6m; CP PE 457


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 125mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 125mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 125mm; L:6m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     3551-45701250000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0125-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645258465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Ø-Innen:
125 mm
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,195 bar
Medium:
Staub | Gas
Ø-Außen:
137 mm
Gewicht:
0,66 kg/m
Biegeradius:
34 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Unterdruck:
0,060 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 19,98*
€ 24,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 118,33*
€ 140,12*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 143,94*
€ 170,85*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 144,54*
€ 171,28002*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 148,35*
€ 174,74004*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 24,89*
€ 29,6191
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,58*
€ 28,0602
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,42*
€ 26,6798
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 149,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.