Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 120mm; L:3m; CP PE 457


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 120mm; L:3m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 120mm; L:3m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 120mm; L:3m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645258335
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0120-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645258335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
120 mm
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius:
32 mm
Gewicht:
0,64 kg/m
Temp. min. Celsius:
-35
Unterdruck:
0,065 bar
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,200 bar
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Ø-Außen:
132 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,01*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 18,67* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 71,41*
€ 84,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 69,58*
€ 82,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,12*
€ 77,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 63,52*
€ 75,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 56,01*
€ 66,65
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.