Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:6m; CP PE 457 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:6m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:6m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:6m; CP PE 457 EC
Artikel-Nr.:
     3551-45701101003-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0110-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645258199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
110 mm
Überdruck:
0,210 bar
Marke:
CP
Biegeradius:
30 mm
Ø-Außen:
122 mm
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Temp. max. Celsius:
80
Temp. min. Celsius:
-35
Unterdruck:
0,075 bar
Gewicht:
0,900 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 35,83167*
€ 40,15167*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 37,42667*
€ 41,71667*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 45,74834*
€ 50,74834*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 51,63*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 46,39*
€ 51,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 40,15167*
€ 47,78049
pro Meter
ab 12 Meter
€ 39,97167*
€ 47,56629
pro Meter
ab 30 Meter
€ 39,11167*
€ 46,54289
pro Meter
ab 60 Meter
€ 38,20167*
€ 45,45999
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 35,83167*
€ 42,63969
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 240,91002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.