Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 110mm; L:3m; CP PE 457


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 110mm; L:3m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 110mm; L:3m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 110mm; L:3m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     2462-4049645258113
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0110-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645258113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
110 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Länge_m:
3 m
Überdruck:
0,210 bar
Ø-Außen:
122 mm
Biegeradius:
30 mm
Medium:
Gas | Staub
Unterdruck:
0,075 bar
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
80
Gewicht:
0,58 kg/m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 16,92*
€ 20,74334*
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 17,98*
€ 23,41*
6 Tage
5
3
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 21,47*
€ 23,87*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 20,61334*
€ 25,18667*
9 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 23,03667*
€ 26,86*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 20,74334*
€ 24,68457
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 18,84334*
€ 22,42357
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 17,78334*
€ 21,16217
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 16,92* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 62,23002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.