Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 38mm; L:6m; CP PE 457 EC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 38mm; L:6m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 38mm; L:6m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 38mm; L:6m; CP PE 457 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645256959
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0038-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645256959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,580 bar
Unterdruck:
0,310 bar
Biegeradius:
14 mm
Ø-Innen:
38 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Länge_m:
6 m
Durchmesserbereich:
1.5" / 38mm
Marke:
CP
Medium:
Staub | Gas
Gewicht:
0,480 kg/m
Ø-Außen:
50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 20,09* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,25002*
€ 175,22752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,28002*
€ 171,69322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,94004*
€ 166,52865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,32004*
€ 164,60085
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,54*
€ 143,4426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.