Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 300mm; L:6m; CP PUR 455 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 300mm; L:6m; CP PUR 455 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 300mm; L:6m; CP PUR 455 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 300mm; L:6m; CP PUR 455 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645254467
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     455-0300-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645254467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superleicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 5:1
  • abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
100 mm
Gewicht:
3,200 kg/m
Temp. min. Celsius:
-40
Medium:
Staub | Gas
Unterdruck:
0,010 bar
Durchmesserbereich:
- / 300mm
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
0,045 bar
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Ø-Außen:
312 mm
Ø-Innen:
300 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,76334*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 164,60*
€ 195,87
pro Meter
ab 2 Meter
€ 158,46*
€ 188,57
pro Meter
ab 3 Meter
€ 103,50334*
€ 123,16897
pro Meter
ab 5 Meter
€ 97,60334*
€ 116,14797
pro Meter
ab 10 Meter
€ 96,50334*
€ 114,83897
pro Meter
ab 500 Meter
€ 86,76334*
€ 103,24837
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.