Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 115mm; L:6m; CP PUR 455 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 115mm; L:6m; CP PUR 455 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 115mm; L:6m; CP PUR 455 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 115mm; L:6m; CP PUR 455 FOOD
Artikel-Nr.:
     2462-4049645252418
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     455-0115-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645252418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superleicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 5:1
  • abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Staub
Länge_m:
6 m
Gewicht:
1,220 kg/m
Ø-Außen:
127 mm
Durchmesserbereich:
4.5" / 114-115mm
Ø-Innen:
115 mm
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
0,125 bar
Unterdruck:
0,070 bar
Biegeradius:
45 mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-40
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 33,46*
€ 39,93*
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 34,23667*
€ 43,57667*
4 Tage
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 41,49667*
€ 48,54667*
3 Tage
4
3
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 49,50*
€ 49,50*
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 42,80*
€ 49,85*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 39,93*
€ 47,5167
pro Meter
ab 10 Meter
€ 37,33*
€ 44,4227
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,56*
€ 43,5064
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 33,46*
€ 39,8174
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 239,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.