Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 50mm; L:6m; CP PUR 455 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 50mm; L:6m; CP PUR 455 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 50mm; L:6m; CP PUR 455 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 50mm; L:6m; CP PUR 455 FOOD
Artikel-Nr.:
     3551-45500500000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     455-0050-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645251237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superleicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 5:1
  • abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
62 mm
Ø-Innen:
50 mm
Überdruck:
0,280 bar
Biegeradius:
25 mm
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
125
Temp. min. Celsius:
-40
Unterdruck:
0,270 bar
Medium:
Gas | Staub
Gewicht:
0,660 kg/m
Länge_m:
6 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 15,72834*
€ 19,70834*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 91,80*
€ 112,15*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 112,16*
€ 133,92*
2 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 113,12004*
€ 134,93004*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 113,35*
€ 135,17*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 19,70834*
€ 23,45292
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,64834*
€ 22,19152
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,78834*
€ 21,16812
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,72834*
€ 18,71672
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 118,25004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.