Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 250mm; L:12,5m; CP HYP 450 PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 250mm; L:12,5m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 250mm; L:12,5m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 250mm; L:12,5m; CP HYP 450 PROTECT
Artikel-Nr.:
     3551-45002507500-12,5
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0250-7500-0000001250
EAN/GTIN:
     4049645245175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Biegeradius:
125 mm
Medium:
Gas
Ø-Außen:
264 mm
Unterdruck:
0,020 bar
Gewicht:
1,940 kg/m
Länge_m:
12,5 m
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Ø-Innen:
250 mm
Temp. max. Celsius:
200
Überdruck:
0,100 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.443,80*
€ 1.563,02*
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.446,41*
€ 1.563,04*
7 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.485,83*
€ 1.599,27*
11 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.663,50*
€ 1.785,82*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.563,02*
€ 1.859,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.545,73*
€ 1.839,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.492,00*
€ 1.775,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.463,98*
€ 1.742,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.443,80*
€ 1.718,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.