Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 250mm; L:7,5m; CP HYP 450 PROTECT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 250mm; L:7,5m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 250mm; L:7,5m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 250mm; L:7,5m; CP HYP 450 PROTECT
Artikel-Nr.:
     8685-1201103389
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0250-7500-0000000750
EAN/GTIN:
     4049645245151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Temp. max. Celsius:
200
Überdruck:
0,100 bar
Unterdruck:
0,020 bar
Länge_m:
7,5 m
Medium:
Gas
Biegeradius:
125 mm
Ø-Außen:
264 mm
Gewicht:
1,940 kg/m
Ø-Innen:
250 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 866,31*
€ 965,00*
10 Tage
76
pro Stück
Frei Haus
ab € 874,83*
€ 967,54*
14 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 885,91*
€ 986,84*
10 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 994,79*
€ 1.099,10*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 965,00*
€ 1.148,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 940,72*
€ 1.119,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 905,69*
€ 1.077,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 885,45*
€ 1.053,69
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 866,31*
€ 1.030,91
pro Rolle
1 Rolle enthält 7 Meter (ab € 123,75858* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.