Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-45002007500-5 Herst.-Nr.: 450-0200-7500-0000000500 EAN/GTIN: 4049645244093 |
| | |
|
| | |
| Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße Gase
- Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
- Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften: - äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar
- vibrationsfest
- sehr gut hitzebeständig
- gute Chemikalienbeständigkeit
- inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
- RoHS konform
Temperaturbereich: - Abgastemperaturen bis 200°C *
- * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen: | | Durchmesserbereich: | 8" / 200-203mm | Marke: | CP | Temp. max. Celsius: | 200 | Gewicht: | 1,560 kg/m | Länge_m: | 5 m | Ø-Innen: | 200 mm | Medium: | Gas | Unterdruck: | 0,030 bar | Biegeradius: | 103 mm | Überdruck: | 0,140 bar | Ø-Außen: | 214 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | 5 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 82,83* | € 92,39* | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Box | Frei Haus | ab € 83,142* | € 92,782* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Box | € 9,80* | ab € 85,45* | € 94,94* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Box | Frei Haus | ab € 94,53* | € 104,81* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Box | Frei Haus | ab € 97,60* | € 108,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter | Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 461,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|