Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-45001507500-2,5 Herst.-Nr.: 450-0150-7500-0000000250 EAN/GTIN: 4049645242044 |
| | |
|
| | |
| Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße Gase
- Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
- Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften: - äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar
- vibrationsfest
- sehr gut hitzebeständig
- gute Chemikalienbeständigkeit
- inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
- RoHS konform
Temperaturbereich: - Abgastemperaturen bis 200°C *
- * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen: | | Ø-Innen: | 150 mm | Biegeradius: | 81 mm | Überdruck: | 0,165 bar | Unterdruck: | 0,050 bar | Gewicht: | 1,270 kg/m | Länge_m: | 2,5 m | Durchmesserbereich: | 6" / 150-152mm | Marke: | CP | Temp. max. Celsius: | 200 | Medium: | Gas | Ø-Außen: | 164 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 162,02* | € 189,96* | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 162,20* | € 189,98* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Rolle | € 9,80* | ab € 166,31* | € 194,31* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Rolle | € 7,99* | ab € 185,17* | € 217,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|