Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 125mm; L:12,5m; CP HYP 450 PROTECT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 125mm; L:12,5m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 125mm; L:12,5m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 125mm; L:12,5m; CP HYP 450 PROTECT
Artikel-Nr.:
     8685-1201103367
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0125-7500-0000001250
EAN/GTIN:
     4049645240958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Temp. max. Celsius:
200
Überdruck:
0,260 bar
Unterdruck:
0,085 bar
Biegeradius:
70 mm
Ø-Außen:
139 mm
Marke:
CP
Medium:
Gas
Gewicht:
1,270 kg/m
Länge_m:
12,5 m
Ø-Innen:
125 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 701,56*
€ 783,95*
15 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 717,34*
€ 801,78*
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 807,32*
€ 891,16*
15 Tage
76
pro Stück
Frei Haus
ab € 846,24*
€ 931,19*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 783,95*
€ 932,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 771,92*
€ 918,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 725,96*
€ 863,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 710,67*
€ 845,70
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 701,56*
€ 834,86
pro Rolle
1 Rolle enthält 12 Meter (ab € 58,46334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.